CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND GEKR. D 8X226 - 863225

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863225
Rubix:20850526
EAN:3660338178313
CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND GEKR. D 8X226 - 863225
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND GEKR. D 8X226 - 863225


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR L 8x22-6 BALL NOSED CONICAL-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte69 mm
Diameter kop8 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte22 mm
€ 29,23 excl. BTW
/ stuk
€ 35,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden