Referenties
Metabo:628364000
Rubix:A0216409
Fabrikant:628364000
EAN:4007430228390



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlammenvorm, vorm b |
| Totale lengte | 77 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 12,7X32X77 MM 628364000
Hardmetalen frees met kruisvertanding voor algemene toepassingen. De kruisvertanding maakt aangenaam werken en een betere controle mogelijk. Door het verbeterde freesgemak wordt de materiaalafname verhoogd. Geschikt voor bijna alle metalen, zoals bv. staal gehard, ongehard, roestvrij staal, titaan, messing, koper, gietijzer, brons., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Voor algemene toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlammenvorm, vorm b |
| Totale lengte | 77 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 32 mm |
| Snijwijze | kruisvertanding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,32 excl. BTW
/ stuk
€ 56,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen