CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. EENV. D 9,5X196 - 863206

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863206
Rubix:20850556
EAN:3660338178160
CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. EENV. D 9,5X196 - 863206
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm g
Totale lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. G KEGELV. EENV. D 9,5X196 - 863206


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR G 9,5x19-6 TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm g
Totale lengte65 mm
Diameter kop9,5 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte19 mm
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen