CUTLINE STIFTFR. V. C CIL GEKR. D 6X133 - 863137

VHM STIFTFREES - ROND CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863137
Rubix:20850688
EAN:3660338177507
CUTLINE STIFTFR. V. C CIL GEKR. D 6X133 - 863137
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6,3 mm
Vorm van de kopvorm c
Totale lengte45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. C CIL GEKR. D 6X133 - 863137


Hardmetalen cilindrische vijlensnijder met ronde punt - Vorm C
CARBIDE BUR C 6x13-3 BALL NOSED-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6,3 mm
Vorm van de kopvorm c
Totale lengte45 mm
Diameter kop3 mm
Toepassingsgebieduniverseel
Nuttige lengte13 mm
€ 22,20 excl. BTW
/ stuk
€ 26,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden