CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 9,5X96 - 863170

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863170
Rubix:20850624
EAN:3660338177828
CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 9,5X96 - 863170
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte53 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. DMANT D 9,5X96 - 863170


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 9,5x9-6 BALL-DIAMOND
Specifically developed geometry to provide an excellent surface finished on hardened Steels
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm d
Totale lengte53 mm
Diameter kop9,5 mm
Toepassingsgebiednabewerking
Nuttige lengte9 mm
€ 25,81 excl. BTW
/ stuk
€ 31,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen