METABO HOLPROFIELFREES HM 12,7X25X70 MM 628375000
Cilindrische frees, vorm ZYAS/ Alu (met radiale vertanding)
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628375000
Rubix:A0216408
Fabrikant:628375000
EAN:4007430228529



Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrische frees, vorm zyas / alu (met radiale vertanding) |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : METABO HOLPROFIELFREES HM 12,7X25X70 MM 628375000
Hardmetalen frees met speciale aluminium vertanding voor de bewerking van zachte materialen met lange spaanders en kunststoffen. De aluminium vertanding maakt een groot spaanvolume en een hoge verspaningscapaciteit bij een rustige werking mogelijk., Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken, Ideaal voor binnencontouren en algemene toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrische frees, vorm zyas / alu (met radiale vertanding) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijwijze | aluminiumvertanding (radiale vertanding) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,05 excl. BTW
/ stuk
€ 52,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen