CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. ALU D 6X5,46 - 863172
Hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863172
Rubix:20850620
EAN:3660338177842


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. D KOGELV. ALU D 6X5,46 - 863172
CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR D 6x5x6x50 BALL-ALU
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Rapid stock removal on non-ferrous and soft plastics materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm d |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | aluminium |
| Nuttige lengte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,94 excl. BTW
/ stuk
€ 14,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen