Referenties
Milwaukee:Burr TC Type D 6x12.7 - 1 PC
Rubix:A0591125
Fabrikant:4932493988
EAN:4058546511487




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | bol (d) |
| Totale lengte | 75 mm |
Productdetails : MILWAUKEE STIFTFREES CARBIDE TYPE D KOGEL 6X12,7 MM
According to DIN 8033. Double cut toothing geometry ensures excellent material removal, low vibrations for easier handling and smaller swarfs. Suitable for unhardened and hardened steel, cast iron and non ferrous metals (aluminium, brass, copper). Type D: Ball for milling holes and creating concave cuts. Suitable for M18 FDGRB.
Carbide stiftfrees TC Type D (kogel) met dubbele snede volgens DIN 8033. Voor het frezen/ontbramen van gaten en concave sneden op staal, gietijzer en non-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | bol (d) |
| Totale lengte | 75 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | materiaalverwijdering |
| Nuttige lengte | 35 mm |
| Snijwijze | dubbele snede (double cut) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,83 excl. BTW
/ stuk
€ 28,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen