CUTLINE D.20 FREES 3 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893245

HARDMETALEN EINDFREES 3 GROEVEN

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:862653
GISS Cutline:893245
Rubix:A0401505
EAN:3660338457371
CUTLINE D.20 FREES 3 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893245
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.20 FREES 3 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893245


Volhardmetalen eindfrees - 3 groeven - 30° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden3
Snijlengte45 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typenorm
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
€ 134,84 excl. BTW
/ stuk
€ 163,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen