CUTLINE D.8 R1,0 FREES Z4 CUPP RADIUS STRAIGHT 893283

HARDMETALEN EINDFREES 4 GROEVEN RADIUSHOEK

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893283
Rubix:A0401469
EAN:3660338457715
CUTLINE D.8 R1,0 FREES Z4 CUPP RADIUS STRAIGHT 893283
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.8 R1,0 FREES Z4 CUPP RADIUS STRAIGHT 893283


Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven - 45° helixhoek - Radiushoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Hoge snijprestaties en geweldige afwerking
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen

Sterke punten

Geoptimaliseerde stabiliteit van de snijkant en hoge prestatie-/levensduurverhouding

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden4
Snijlengte20 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typenorm radiushoek
Schroefhoek45 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,23 excl. BTW
/ stuk
72,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen