DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 22,00 MM

Spiebaanfrezen C110

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:C11022.0
Rubix:20032237
EAN:7320760353349
DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 22,00 MM
Technische samenvatting
Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C110 22,00 MM


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 22,00 2D COURT QC C110 HSCO XP

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden2
Snijlengte37,5 mm
Totale lengte88 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Nuttige lengte37,5 mm
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
91,26 excl. BTW
/ stuk
110,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen