CUTLINE D.4 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893371
HARDMETALEN EINDFREES RUWFREZEN WELDON
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:862964
GISS Cutline:893371
Rubix:A0401384
EAN:3660338458521


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : CUTLINE D.4 ROUGHING FREES 4 SNIJVLAK CUPP WELDON 893371
Volhardmetalen eindfrees - Ruwfrezen 4 groeven - 30° helixhoek
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
Ruwfrezen voor hoog volume materiaalverwijdering met hogere snijparameter
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassing - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Laag risico op breuken in gereedschap, zelfs bij hoge snijkrachten dankzij gegolfde snijkanten
Weldonschacht DIN 6535HB - Gecentreerd snijden
Ruwfrezen voor hoog volume materiaalverwijdering met hogere snijparameter
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassing - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Laag risico op breuken in gereedschap, zelfs bij hoge snijkrachten dankzij gegolfde snijkanten
Sterke punten
Grote spiehoeken voor hoge snijkantstabiliteit
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 11 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | ruwfrezen |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,86 excl. BTW
/ stuk
€ 61,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen