CUTLINE D.20 R2,0 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP RADIUS 893193

HARDMETALEN EINDFREES VARIABELE-HELIX RADIUSHOEK

Zie technische informatie
Referenties
GISS Cutline:893193
Rubix:A0401556
EAN:3660338456893
CUTLINE D.20 R2,0 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP RADIUS 893193
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.20 R2,0 VARI CUT 39/42 FREES Z4 CUPP RADIUS 893193


Volhardmetalen eindfrees - 4 groeven
Variabele helix 39/42° voor efficiënte ruwfrees- en semi-afwerkingstoepassingen - Radiushoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen

Variabele helix voor betere polyvalentie en prestaties - Weinig trillingen om de levensduur van het gereedschap en het afwerkingsaspect te verbeteren - Hoge snijparameters mogelijk voor ruwfrezen
Zeer geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen

Sterke punten

Vrije slijpkraag voor een hoge bruikbare lengte

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden4
Snijlengte38 mm
Totale lengte104 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcupp - meerdere materialen
Typevari-helix radiushoek
Schroefhoek39 °
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,99 excl. BTW
/ stuk
94,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen