CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 3 SNIJVLAK WELDON 893430

HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 3 GROEVEN WELDON

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:855695
GISS Cutline:893430
Rubix:A0401329
EAN:3660338459061
CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 3 SNIJVLAK WELDON 893430
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.20 FREES ALUMINIUM 3 SNIJVLAK WELDON 893430


Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 3 groeven - 35° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoge snijprestaties en geweldig afwerken
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken
Koelvloeistof vereist voor volledige sleufbewerkingen!

Sterke punten

35° helixhoek voor betere prestaties, levensduur en snijparameters

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden3
Snijlengte45 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
€ 78,09 excl. BTW
/ stuk
€ 94,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen