CUTLINE D.10 BALL NEUSFREES 2 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893326
CARBIDE EINDFREES KOGELNEUS 2 GROEVEN
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:893326
Rubix:A0401426
EAN:3660338458125


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : CUTLINE D.10 BALL NEUSFREES 2 SNIJVLAK CUPP STRAIGHT 893326
Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus 2 groeven - 30° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden - Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
CUPP-coating - PVD ALCrN-coating voor universele freestoepassingen - Hoge slijtvastheid, vasthoudendheid en ruwheid voor een breed scala aan materiaaltoepassingen
Uiterst geschikt voor staal, roestvrij staal en gietijzer
Kan worden gebruikt in non-ferromaterialen, superlegeringen en harde materialen
Voor afwerkings- en lichte ruwbewerkingen
Sterke punten
Geoptimaliseerde snijkantstabiliteit
Toepassingen
Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | cupp - meerdere materialen |
| Type | kogelneus |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,60 excl. BTW
/ stuk
€ 80,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen