DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 10,0 MM

Radiusfrezen S533

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S53310.0
Rubix:20326528
EAN:7320760680988
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 10,0 MM
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 10,0 MM


VHM 2-snijder radiusfrees met extra lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtha
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden2
Snijlengte14 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,21 excl. BTW
/ stuk
190,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen