Referenties
Sandvik Coromant:1K325-1600-XB 1730
Rubix:A0441340
Fabrikant:8213557
EAN:7323226617269

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K325-1600-XB 1730
CoroMill® Dura, massief hardmetalen frees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Tolerantie | h6 |
| Schroefhoek | 36,5 ° |
| Te bewerken materiaal | p/m/k/n/s (diverse materiaalsoorten) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Diameter handvat | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,71 excl. BTW
/ stuk
€ 253,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen