TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-1.8

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1511-1.8
Rubix:20302414
Fabrikant:5061574
EAN:4031132023229
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-1.8
Technische samenvatting
Boordiameter1,8 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-1.8


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-1.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,8 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte50 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,00 excl. BTW
/ 10 stuks
58,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen