Referenties
Sandvik Coromant:1K334-0200-020-XC 1730
Rubix:A0441324
Fabrikant:8213478
EAN:7323226616378


Technische samenvatting
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0200-020-XC 1730
De 1730 CoroMill® Dura veelzijdige monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten op diverse materialen. Het unieke en geavanceerde concept van de ongelijkmatige spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig ten opzichte van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen die doorgaans door conventionele frezen worden geproduceerd, worden verminderd.
CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemeen bewerken
Sterke punten
Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afkorten en groeven
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afkorten en groeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 4 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Type | monobloc-frees (massief hardmetaal) coromill® dura voor algemeen bewerken |
| Schroefhoek | 36 ° |
| Te bewerken materiaal | staal (laaggelegeerd), roestvast staal, gietijzer, aluminiumlegeringen, koperlegeringen, nikkelbasis superlegeringen, titaanlegeringen |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,03 excl. BTW
/ stuk
€ 71,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen