COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0300-050-XC 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K334-0300-050-XC 1730
Rubix:A0441834
Fabrikant:8213481
EAN:7323226616408
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0300-050-XC 1730

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K334-0300-050-XC 1730


De 1730 CoroMill® Dura veelzijdige monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten op diverse materialen. Het unieke en geavanceerde concept van de ongelijkmatige spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef ongelijkmatig ten opzichte van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen die doorgaans door conventionele frezen worden geproduceerd, worden verminderd.
CoroMill® Dura, massieve volhardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte6 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd alcrn
Typecoromill® dura
Schroefhoek36,5 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen en titanium
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek30 °
€ 59,03 excl. BTW
/ stuk
€ 71,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen