COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-1600-200-MA 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S340-1600-200-MA1640
Rubix:A0445343
Fabrikant:6260174
EAN:26260174
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-1600-200-MA 1640

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-1600-200-MA 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek90 °
€ 450,00 excl. BTW
/ stuk
€ 544,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen