Referenties
Sandvik Coromant:1K337-0800-100-XD 1730
Rubix:A0441288
Fabrikant:8213620
EAN:7323226617894

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K337-0800-100-XD 1730
De veelzijdige CoroMill® Dura 1730 monoblokfrezen vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen worden verminderd die doorgaans door conventionele kopfrezen worden geproduceerd.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Sterke punten
Voor de breedste, diepste of smalste groeven
Uitstekende spaanafvoer en langere levensduur van het gereedschap
Eenvoudige aansluiting van koelvloeistof
Flexibele gereedschapsopties
Uitstekende spaanafvoer en langere levensduur van het gereedschap
Eenvoudige aansluiting van koelvloeistof
Flexibele gereedschapsopties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 7 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Gecentreerd snijden | centraal snijdend |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® dura (eendelige frees in massief hardmetaal) |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Nuttige lengte | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,18 excl. BTW
/ stuk
€ 124,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen