Referenties
Sandvik Coromant:2S440-0800-050-SD 1725
Rubix:A0441577
Fabrikant:7858251
EAN:7323225031448


Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S440-0800-050-SD 1725
CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura vingerfrees |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijhoek | 50 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,75 excl. BTW
/ stuk
€ 178,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen