Referenties
Sandvik Coromant:1K212-0600-XB 1730
Rubix:A0441388
Fabrikant:8251452
EAN:7323226781960

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-0600-XB 1730
CoroMill® Dura, VHM-eindfrees voor algemene bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | alcrn |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 1 |
| Schroefhoek | 28 ° |
| Slijpen | vierkant, centrumsnijdend |
| Schacht | weldon (din6535-hb) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | p m k n s |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,34 excl. BTW
/ stuk
€ 65,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen