TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.572A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-03.572A1-WJ30TA
Rubix:A0022706
Fabrikant:6618621
EAN:4031132370149
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.572A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,572 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.572A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.1406in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,572 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialn (wj30ta)
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte8xd
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer en roestvast/gehard staal (p/m/k/n/s/h/o)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 134,48 excl. BTW
/ stuk
€ 162,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen