COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1600-100-XD 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K354-1600-100-XD 1730
Rubix:A0441808
Fabrikant:8213534
EAN:7323226616934
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1600-100-XD 1730

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-1600-100-XD 1730


De 1730 CoroMill® Dura veelzijdige frezen uit één stuk vormen een stabiel en flexibel concept, ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen. Ze zijn ontwikkeld voor zowel voorbewerking als nabewerking met verschillende snij-inzetten in diverse materialen. Het unieke concept van de geavanceerde ongelijke spiraal – bekend onder de naam WhisperKut™ – elimineert trillingen effectief en zorgt voor een soepele, veilige en stille bewerking. Op elk niveau van de snijkant is elke groef op ongelijke afstand van de andere geplaatst, waardoor de constante harmonischen die doorgaans door conventionele frezen worden geproduceerd, worden verminderd.
CoroMill® Dura, volhardmetalen frees voor algemene bewerkingen

Sterke punten

Veilige en efficiënte bewerking
Gebruiksvriendelijk
Plug-and-play-adapters vergemakkelijken de aansluiting van de koelvloeistof
Veelzijdig afkorten en groeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte48 mm
Totale lengte126 mm
Gecentreerd snijdenja (gecentreerd snijden / center cut)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Typecoromill® dura
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalstaal; rvs; gietijzer; non-ferro metalen; superlegeringen & titanium
Nuttige lengte72 mm
€ 247,90 excl. BTW
/ stuk
€ 299,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen