COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-1600-200ASD 1725

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F440-1600-200ASD 1725
Rubix:A0441683
Fabrikant:7858282
EAN:7323225031752
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-1600-200ASD 1725

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F440-1600-200ASD 1725


CoroMill® Plura-frees met monoblok-hardmetaal voor stabiel multifunctioneel frezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Typecoromill® plura solid carbide end mill
Schroefhoek48 °
Te bewerken materiaalnikkelgebaseerde legeringen (fha)
€ 508,50 excl. BTW
/ stuk
€ 615,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen