COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0380-XA 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1K313-0380-XA 1730
Rubix:A0441372
Fabrikant:8213433
EAN:7323226615920
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0380-XA 1730

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte3,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K313-0380-XA 1730


CoroMill® Dura, massief hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte54 mm
Snijlengte3,8 mm
Type schachtcilindrisch
Tolerantieklasse d8 : -0,030 tot -0,048
Schroefhoek38 °
Schachtcilindrische schacht
Te bewerken materiaalalle te bewerken materialen (algemeen verspanen), met toegewijde varianten voor aluminiumlegeringen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek45 °
Diameter handvat6 mm
46,30 excl. BTW
/ stuk
56,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen