TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.5

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1254TFT-4.5
Rubix:20682826
Fabrikant:5061013
EAN:4031132234281
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.5

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-VA INOX A1254TFT-4.5


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1254TFT-4.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte39 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat4,5 mm
24,93 excl. BTW
/ stuk
30,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen