Referenties
Sandvik Coromant:1K324-0400-XA 1730
Rubix:A0441355
Fabrikant:8213470
EAN:7323226616293

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0400-XA 1730
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 54 mm |
| Snijlengte | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Tolerantie | 0,13 |
| Schroefhoek | 35,5 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,32 excl. BTW
/ stuk
€ 62,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen