TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.500D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:DC150-05-12.500D1-WJ30RE
Rubix:A0022772
Fabrikant:7287859
EAN:4031132402239
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.500D1-WJ30RE
Technische samenvatting
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte124 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD DC150-05-12.500D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.4921in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,5 mm
Totale lengte124 mm
Type schachtcilindrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,68 excl. BTW
/ stuk
190,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen