Referenties
Sandvik Coromant:1K324-0600-XB 1730
Rubix:A0441353
Fabrikant:8213472
EAN:7323226616316

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K324-0600-XB 1730
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen bewerken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Totale lengte | 54 mm |
| Snijlengte | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd alcrn |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 6/9 = 0,67 |
| Schroefhoek | 35,5 ° |
| Slijpen | kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties |
| Schacht | weldon-schacht (cilindrisch) |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, niet-ferrometalen, superlegeringen met hoge hittebestendigheid |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,52 excl. BTW
/ stuk
€ 76,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen