TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.3

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-9.3
Rubix:20302514
Fabrikant:5061726
EAN:4031132024394
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.3

Technische samenvatting

Boordiameter9,3 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.3


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-9.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,3 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,3 mm
75,65 excl. BTW
/ 5 stuks
91,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen