COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM210-12060G 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-12CM210-12060G 1730
Rubix:A0441536
Fabrikant:7611717
EAN:7323223928771
COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM210-12060G 1730

Technische samenvatting

Diameter1,5 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL316 VHM KOP FREZEN 316-12CM210-12060G 1730


hardmetalen opzetstuk voor afschuinfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,5 mm
Type schachtschroefdraad
Diameter handvat11,7 mm
Aantal tanden2
Snijlengte13,27 mm
Totale lengte13,73 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd altin
Typecoromill® 316 afschuimfreeskop (chamfer milling)
Te bewerken materiaalmulti-material (hardheid ≤ 48 hrc)
Snijhoek60 °
€ 88,56 excl. BTW
/ stuk
€ 107,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen