COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08050EBC19P 1630
CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.24-08050EBC19P1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.24-08050EBC19P1630
Rubix:A0444946
Fabrikant:5742895
EAN:11557630



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-08050EBC19P 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 19 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,75 excl. BTW
/ stuk
€ 135,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen