COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12FM650-12000L 1730

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-12FM650-12000L 1730
Rubix:A0426981
Fabrikant:7611722
EAN:7323223928825
COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12FM650-12000L 1730

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat11,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VHM KOP 316-12FM650-12000L 1730


Rechte afwerkfrees met afschuining

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtrecht
Diameter handvat11,7 mm
Aantal tanden6
Snijlengte14,5 mm
Totale lengte28,3 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd-tialn
Typecoromill 316 - exchangeable medium length straight milling head (hardmetalen kop voor afwerken)
Schroefhoek0 °
Te bewerken materiaaliso materiaalgrad k, m, p, s
Nuttige lengte14,5 mm
Snijhoek90 °
€ 121,36 excl. BTW
/ stuk
€ 146,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen