CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.12 90GR - 863109
VHM FREES - GECOAT HDMX - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863109
Rubix:20853554
EAN:3660338177262


Technische samenvatting
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT HDMX GECOAT D.12 90GR - 863109
Technische bewerkingen. Biedt extreme duurzaamheid en gelijkmatige slijtage voor algemene onderhoudstoepassingen. Ideaal voor het schuren van geprofileerde oppervlakken en ronde stalen onderdelen. Onderlaag van J-weefsel. Schuurmiddel van aluminiumoxide. Afmetingen: 38 mm x 25 m.
Multifunctioneel gereedschap VHM 90 graden HDMX D.12,0 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | hdmx |
| Schroefhoek | 90 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, harde metalen, aluminium, koper, brons, messing |
| Nuttige lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,82 excl. BTW
/ stuk
€ 141,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen