COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0300-050-NA H10F

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:8386809
Rubix:A0441122
Fabrikant:8386809
EAN:7323227354613
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0300-050-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-0300-050-NA H10F


CoroMill® Dura is een nieuwe serie veelzijdige, hoogwaardige frezen uit één stuk. Het concept biedt echte flexibiliteit voor bewerkingen van voorbewerking tot nabewerking op diverse materialen. De sleutel tot het succes ligt in de unieke WhisperKut™-technologie, die schadelijke harmonischen effectief afvoert, waardoor de bewerking soepeler en stabieler verloopt dan ooit tevoren.
CoroMill® Dura, massieve hardmetaal-eindfrees voor algemeen frezen

Sterke punten

3 snijkanalen met een snijlengte van 1,5–3×D
Veelzijdige vlakfrees die een uitstekende oppervlaktekwaliteit en minder braamvorming biedt
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig te gebruiken dankzij het plug-and-play-principe en duidelijke, eenvoudige richtlijnen voor de keuze van de varianten
Kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties
WhisperKut™-technologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte8 mm
Totale lengte54 mm
Gecentreerd snijdenvierkant, centrum snijdend
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet gecoat
Typeeendelige hardmetaal-eindfrees (coromill® dura)
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaaliso n-materialen
Nuttige lengte8 mm
Snijhoek30 °
€ 52,33 excl. BTW
/ stuk
€ 63,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen