DORMER VHM KORTE VINGERFREES S904 12.0 MM

Vingerfrezen S904

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S90412.0
Rubix:20325742
EAN:7320760133095
DORMER VHM KORTE VINGERFREES S904 12.0 MM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE VINGERFREES S904 12.0 MM


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.
FRAISE 12,00 4D NORMAL S904 30DEG CW MICROGAIN

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte25 mm
Totale lengte73 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingblank
Typen
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, koper en koperlegeringen
Nuttige lengte25 mm
Snijhoek12 °
€ 92,43 excl. BTW
/ stuk
€ 111,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen