COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1200-050-PD P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F342-1200-050-PD P2BM
Rubix:A0441036
Fabrikant:8351776
EAN:7323227193083
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1200-050-PD P2BM

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1200-050-PD P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte5 mm
Snijmateriaalcarbide
Nuttige lengte5 mm
€ 257,25 excl. BTW
/ stuk
€ 311,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen