COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1270-152ASD 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F380-1270-152ASD 1745
Rubix:A0441731
Fabrikant:7963643
EAN:7323225532679
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1270-152ASD 1745

Technische samenvatting

Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,03 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F380-1270-152ASD 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,03 mm
Snijlengte35,719 mm
Totale lengte74,613 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill® plura vingerfrees (high feed side milling)
Schroefhoek45 °
Nuttige lengte35,719 mm
Snijhoek7 °
€ 402,00 excl. BTW
/ stuk
€ 486,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen