COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0318-038-PA P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S342-0318-038-PA P2BM
Rubix:A0440965
Fabrikant:8351861
EAN:7323227193717
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0318-038-PA P2BM

Technische samenvatting

Diameter3,175 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0318-038-PA P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,175 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden4
Snijlengte7,938 mm
Totale lengte63,5 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialcrsin
Typecoromill® plura volhardmetalen vingerfrees
Schroefhoek38 °
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Nuttige lengte7,938 mm
Snijhoek10,5 °
€ 96,00 excl. BTW
/ stuk
€ 116,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen