COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0600-050-MA 1640

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2S340-0600-050-MA1640
Rubix:A0445892
Fabrikant:6260163
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0600-050-MA 1640

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S340-0600-050-MA 1640


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek41 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte13 mm
Snijhoek5 °
€ 117,75 excl. BTW
/ stuk
€ 142,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen