COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0500-050-PA P2BM
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2S342-0500-050-PA P2BM
Rubix:A0440961
Fabrikant:8351866
EAN:7323227193755


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2S342-0500-050-PA P2BM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 11 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialcrsin |
| Type | coromill® plura |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Te bewerken materiaal | iso-p staal |
| Nuttige lengte | 17,9 mm |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,00 excl. BTW
/ stuk
€ 116,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen