Referenties
HPMT:G76 0060 050 0400 060
Rubix:20140853

Productdetails : HPMT VHM BOLFREES G76 0060 050 0400 060
Miniatuur met afgeronde frezen met lange hals
Miniatuur met afgeronde frezen met lange hals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 0,6 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 0,5 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | n, o |
| Snijhoek | 12 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,27 excl. BTW
/ stuk
€ 77,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen