Referenties
Sandvik Coromant:2P342-1588-CMB M2CM
Rubix:A0440979
Fabrikant:8352782
EAN:7323227197661


Technische samenvatting
| Diameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P342-1588-CMB M2CM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15,875 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 33,4 mm |
| Totale lengte | 96 mm |
| Gecentreerd snijden | ja (center cutting) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd ticralsin (5 µm) |
| Type | coromill® plura 2p342-1588-cmb (m2cm) |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Te bewerken materiaal | roestvast staal (rvs) en nat verspanen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 448,50 excl. BTW
/ stuk
€ 542,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen