COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2N342-1905-PD P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2N342-1905-PD P2BM
Rubix:A0441010
Fabrikant:8351813
EAN:7323227193359
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2N342-1905-PD P2BM

Technische samenvatting

Diameter19,05 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2N342-1905-PD P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter19,05 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat19,05 mm
Aantal tanden5
Snijlengte49,212 mm
Totale lengte101,6 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingpvd tialcrsin
Typecoromill® plura vingerfrees (2n342-1905-pd p2bm)
Schroefhoek38 °
Te bewerken materiaalstaal en taai staal (>300 hb), iso p / iso m toepassingen
Nuttige lengte49,212 mm
Snijhoek45 °
€ 613,50 excl. BTW
/ stuk
€ 742,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen