COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-1200-OA O10A

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P050-1200-OA O10A
Rubix:A0443687
Fabrikant:7254425
EAN:7323221821173
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-1200-OA O10A

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P050-1200-OA O10A


CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor kontuurfreeswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden11
Snijlengte31,8 mm
Totale lengte82,5 mm
Gecentreerd snijdencenter cutting
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcvd dlc
Typecoromill plura center cutting square shoulder eindfrees
Schroefhoek4 °
Te bewerken materiaalcfrp en moeilijk te verspanen materialen; ook zeer harde staalsoorten tot 63 hrc
453,00 excl. BTW
/ stuk
548,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen