COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1600-100-PD P2BM
Hardmetalen frees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2F342-1600-100-PD P2BM
Rubix:A0441028
Fabrikant:8351785
EAN:7323227193175

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1600-100-PD P2BM
CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 92 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialcrsin |
| Type | coromill® plura 2f342-1600-100-pd |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Nuttige lengte | 92 mm |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,00 excl. BTW
/ stuk
€ 497,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen