BAHCO STIFTFREES CYL MED 12MM A1225M08
Hardmetalen stiftfrees cilindrisch vorm A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:A1225M08
Rubix:A0481787
EAN:7311518100506


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 8 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL MED 12MM A1225M08
DIN: ZYA. Ontbramen van hoeken en vlakke oppervlakken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolframcarbide cilindrische roterende freesjes voor metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,37 excl. BTW
/ stuk
€ 110,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen